Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Šatní tyč oválná s bezešvým svařováním

Kolejnice do šatní skříně, oválná
SKRINTR-TL-MS-OVPL-(CR)-1200MM

Obj. č. 06835541

EAN 4024835801867

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šatní tyč oválná s bezešvým svařováním

Obj. č. 06835541
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
  • Pro vynikající podepření tyče

  • Vysoce kvalitní povrchová úprava

Uvedené rozměry nejsou závazné. Může docházet k technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ocel

Povrch

Chromovaný

Konstrukce

S bezešvým svařováním

Šířka (B)

15 mm

Výška (H)

30 mm

Tloušťka materiálu (S)

1,0 mm

Délka (L)

1200 mm

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Držák skříňkové kolejnice, oválné s čepem

SKRINTR-PRPØI-ZD-OVPL-(NI)-(KOL-D5)

Snadná montáž – stačí zasunout
x 50 ks
Držák skříňkové kolejnice, oválný včetně držáku na polici a dalšího šroubovacího otvoru pro upevnění z boku

SKRINTR-PRPØI-OVPL-ZD-(NI)-(SRB-6X25)

x 1 ks
Držák skříňkové kolejnice, oválný včetně držáku na polici a dalšího šroubovacího otvoru pro upevnění z boku

SKRINTR-PRPØI-OVPL-ZD-(CR)-(SRB-6X25)