Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Segmentový diamantový řezný kotouč Universal Basic

Segmentový diam. řezný kotouč Universal Basic
DIA.KOTOUČ-UNI-BASIC-25,4X350MM

Obj. č. 0668772355

EAN 4056807743929

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Segmentový diamantový řezný kotouč Universal Basic

Obj. č. 0668772355
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
Kvalitní a univerzální standardní kotouč s otvorem pro unašeč pro použití na staveništích a na různé materiály

Delší životnost v porovnání s jinými běžnými kotouči


Výška segmentů 15 mm



Optimální odvod prachu, chladicí a řezné vlastnosti


Segmenty zajišťují účinnější odvod tepla a prachu a rychlejší řezání než při běžném řezání. Speciální chladicí otvory mířící ve směru rotace poskytují přídavné chlazení a slouží jako neztratitelný ukazatel směru.

Upozornění
  • Diamantové řezné kotouče se při nadměrných otáčkách příliš rychle otupí a při příliš nízké obvodové rychlosti naopak opotřebují

  • Je-li řezání obtížnější (což signalizuje větší jiskření), je třeba kotouč nabrousit několika řezy v abrazivním materiálu, např. pískovci

  • Rozdělení velkého průřezu obrobku na více částí (kývací řez)

  • Práce bez vyvíjení tlaku – stačí váha stroje. Vyšší tlak vede k většímu opotřebení.

  • Diamantové řezné kotouče jsou určeny pro rovné řezy. Při zahnutém řezu dochází k deformaci ostří, trhlinám ve středu kotouče a odtržení segmentů – hrozí úraz!

  • Nástroj sice zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti, ale přesto při práci vždy používejte ochranné brýle a oděv

  • Dodržujte informace na štítku (max. otáčky), omezení použití a bezpečnostní pokyny

  • Směrová šipka na kotouči musí mířit stejným směrem jako šipka na stroji

  • Nelze použít pro boční broušení

  • Používejte vhodný ochranný kryt

  • Upínání musí provádět školený pracovník (nepoužívejte sílu, používejte čisté upínací příruby stejné velikosti a proveďte zkoušku)

  • Je-li brusný nástroj nesprávně upnutý nebo poškozený nebo nepracuje-li se s ním správně, je nebezpečný a může způsobit vážný úraz
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Univerzální použití: vhodné zejména pro beton, železobeton, betonové roury, žulu, cihly, zdivo, betonové produkty, přírodní kámen a kabřincové zdivo

  • Pro použití s ruční a stolní pilou a drážkovací frézou

  • Pro mokré a suché řezání

Všestrannost (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Životnost (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Řezná rychlost (bodový systém)

3 ze 4 bodů

Jakost řezu (bodový systém)

2 ze 4 bodů

Průměr (Ø)

350 mm

Středový otvor

25,4 mm

Výška segmentu

15 mm

Tloušťka segmentu

3,2 mm

Počet segmentů

24 ks

Spojení segmentů

Slinutý

Max. rychlost otáčení

5400 ot/min

Max. obvodová rychlost

100 m/s

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace