Segmentový pilový list Starlock Max, jednoduchý zub pro extrémně rychlé, čisté řezy v rovině a zapuštěné řezy
Pilový list Starlock Max, segmentový











Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Mimořádně hluboké řezy v rovině
Velké segmentované listy
Přesný a čistý řez
Podélné ozubení
Menší počet spálených míst
Oddělené zuby zabraňují zablokování a snižují tak počet spálených míst.
3D upnutí (Starlock)
- Obzvlášť výkonný přenos síly s nízkým opotřebením
- 3x delší životnost v porovnání s běžnými upínacími systémy
- Mnohem lepší úběr materiálu
- Přesné výsledky
- Vysoké řezné rychlosti
- Výborná kompatibilita se stávajícími upínacími systémy
V kombinaci s adaptérem Starlock (obj. č. 0696121100) vhodné i pro multifunkční řezačku EMS 2.0.
Pro pravoúhlé řezy ze čtvercových dřevěných prvků (60 x 60 mm). Pro řezání parket, dřeva, dřevěných materiálů, dřeva s hřebíky a plastových kabelovodů.
Průměr | 145 mm |
Materiál | Bimetal |
Typ adaptéru | Starlock Max |
Provedení pilového listu | Segment |
Obráběné materiály | Měkké dřevo, Tvrdé dřevo |
Vhodné stroje | Starlock max, Würth EMS 450-SL POWER, Adaptér Würth EMS 2.0 0696 121 100 |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!