Sekvenční volič zavírání
Zavírač dveří SR-EF-1S-RSZ s UTS 760
SR-EF-RST-PSV-760-KOVPLL-8-12
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Sekvenční volič zavírání zajistí, aby zavírací sekvence pasivního a aktivního křídla proběhla v daném pořadí. Jinými slovy, aktivní křídlo se vždy zavírá až po pasivním křídle.
- Při otvírání aktivní a pasivní klapky zajišťuje magnet v kluzné kolejnici, aby oboje dveře zůstaly otevřené.
- Externí hlásič požáru aktivuje v případě požáru zavření.
- Aretace jednotlivých křídel není možná.
Dodací lhůta: přibl. 10 pracovních dní
Klasifikační klíč: 4 | 8 | 2–5 | 1 | 1 | 4
Užitná třída: 4
Nepřetržitý provoz: 8
Velikost zavírače dveří: 2–5
Vhodné pro použití na dveře s ochranou proti požáru/kouři: 1
Bezpečnost: 1
Odolnost vůči korozi: 4
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám
Datové listy(X)
Lze použít na dřevěné a kovové interiérové dveře.
Oblast použití | Prostor objektu |
Vhodné pro | Ohnivzdorné a kouřotěsné dveře |
Vhodné pro počet dveří | 2 |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ano |
Barva | Zinek |
Min./Max. vzdálenost mezi závěsy | 1380-2500 mm |
Vhodné pro min./max. šířku dveří aktivních křídel | 860-1250 mm |
Vhodné pro min./max. šířku dveří neaktivních křídel | 735-1250 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Možnost montáže | Skryto vpolodrážce dveří |
Úhel rozevření | 165 Stupňů |
Úhel otevření aktivního křídla | 165 Stupňů |
Úhel otevření neaktivního křídla | 120 Stupňů |
Min./max. velikost zavírače dveří | 2-5 |
Materiál | Hliník/plast/ocel |
Povrch | Eloxováno |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. | 35-120 mm |
Min./max. rozměr polodrážky | 8-12 mm |
Rozsah zamykání | 80° – 120° |
Rychlost zavírání | Neomezeně nastavitelný pomocí ventilu 165°–0° |
Rychlost zapadání | Neomezeně nastavitelný pomocí ventilu 7°–0° |
Akce zpětné kontroly | Ne |
Prohlášení o shodě ES (CE) | Ne |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ano |
Schválení | DIBt Z-6.5-1725 |
Konstrukční produkt | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!