Sekvenční volič zavírání
Zavírač dveří EFR-2 s GTS 690
SR-EVP-2-GSV690-2-5-R-SILSER


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Sekvenční volič zavírání zajistí, aby zavírací sekvence pasivního a aktivního křídla proběhla v daném pořadí. Jinými slovy, aktivní křídlo se vždy zavírá až po pasivním křídle.
- Při otvírání aktivního a pasivního křídla dva magnety v kluzné kolejnici zajišťují, aby oboje dveře zůstaly otevřené.
- Detektor kouře zajistí zavření dveří v případě požáru.
- Aretace obou křídel nebo pouze aktivního křídla.
Dodací lhůta: přibl. 10 pracovních dní
Klasifikační klíč: 3/4 | 8 | 2–5 / 5–6 | 1 | 1 | 4
Užitná třída: 3/4
Nepřetržitý provoz: 8
Velikost zavírače dveří: 2–5 / 5–6
Vhodné pro použití na dveře s ochranou proti požáru/kouři: 1
Bezpečnost: 1
Odolnost vůči korozi: 4
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám
Pro dvoukřídlé kouřotěsné a ohnivzdorné dveře
![]() | |
Vhodné pro | Dvoukřídlé požární bezpečnostní dveře, Požární a kouřové bezpečnostní dveře sdvojitým listem |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ano |
Barva | Hliníková bílá RAL 9006, Barva nerezové oceli, Chrom |
Min./Max. vzdálenost mezi závěsy | 1600-2500 mm |
Směr DIN | Aktivní list DIN R |
Možnost montáže | Strana závěsu: standardní montáž |
Úhel rozevření | 180 Stupňů |
Úhel otevření aktivního křídla | 180 Stupňů |
Úhel otevření neaktivního křídla | 180 Stupňů |
Min./max. velikost zavírače dveří | 2-5 |
Materiál | Hliník/nerezová ocelel/plast/ocel |
Povrch | Lakováno |
Rozsah zamykání | 70° – 130° |
Rychlost zavírání | Plynulé nastavení ventilem 180°– 0° |
Rychlost zapadání | Neomezeně nastavitelný pomocí ventilu 7°–0° |
Akce zpětné kontroly | Konstantní od 70° nastavitelný |
Prohlášení o shodě ES (CE) | Ano |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ano |
Schválení | DIBt Z-6.5-1471 |
Konstrukční produkt | Ano |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!