Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Sekvenční volič zavírání

Zavírač dveří s GTS 630
SR-GSV630-THN-L-A2

Obj. č. 0688002354
EAN 4052703275120

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Se zavíračem dveří s kluznou kolejnicí GTS 630
  • Sekvenční volič zavírání zajistí, aby zavírací sekvence pasivního a aktivního křídla proběhla v daném pořadí. Jinými slovy, aktivní křídlo se vždy zavírá až po pasivním křídle.

  • Při otevírání aktivního křídla zajišťují brzdné klíny v kluzné kolejnici aktivního křídla, že se aktivní křídlo zastaví, jakmile se otevře pasivní křídlo.
Upozornění

Dodací lhůta: přibl. 10 pracovních dní

Klasifikační klíč: 3/4 | 8 | 1–4 | 1 | 1 | 3


Užitná třída: 3/4


Nepřetržitý provoz: 8


Velikost zavírače dveří: 1–4


Vhodné pro použití na dveře s ochranou proti požáru/kouři: 1


Bezpečnost: 1


Odolnost vůči korozi: 3

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro dvoukřídlé kouřotěsné a ohnivzdorné dveře

Oblast použití

Prostor objektu
Soukromý prostor
Zajišťovací zařízení

Vhodné pro

Ohnivzdorné a kouřotěsné dveře
Kouřové bezpečnostní dveře
Panikové dveře
Profilované rámové dveře
Trubková dveřní zárubeň

Vhodné pro počet dveří

2

Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany

Ano

Barva

Ušlechtilá ocel matná

Stupeň lesku

Matný

Min./Max. vzdálenost mezi závěsy

1335-2000 mm

Vhodné pro min./max. šířku dveří aktivních křídel

860-1100 mm

Vhodné pro min./max. šířku dveří neaktivních křídel

365-1100 mm

Směr DIN

Aktivní list DIN L

Možnost montáže

Strana závěsu: standardní montáž
Smontážní základní destičkou

Úhel rozevření

180 Stupňů

Úhel otevření aktivního křídla

180 Stupňů

Úhel otevření neaktivního křídla

180 Stupňů

Min./max. velikost zavírače dveří

1-4

Materiál

Hliník/nerezová ocelel/plast/ocel

Povrch

Lakováno

Vhodné pro tloušťku dveří min./max.

35-120 mm

Rychlost zavírání

Plynulé nastavení ventilem 180 ° – normální montáž na straně závěsu 0°

Rychlost zapadání

Neomezeně nastavitelný pomocí ventilu 7°–0°

Akce zpětné kontroly

Konstantní od 70° nenastavitelný

Prohlášení o shodě ES (CE)

Ano

Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu

Ano

Konstrukční produkt

Ano

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Kouřový spínač ORS 142 Pro sekvenční ovladače zavírání a protipožární zařízení

PR-REKCM-SR-ORS-142-VYISS

x 1 ks
Základna ORS 143 A

PR-EKFPUMOS-SR-143A-VYISS

Univerzální patice pro povrchovou montáž na strop
x 1 ks
Systém detektoru kouře Systém RSZ 142 pro sekvenční volič zavírání

PR-RST-142-SR-SILSER

x 1 ks
Testovací plyn P – 250 Pro detektor kouře a kouřový spínač

ZKUSBGAS-HLAS-250ML

x 12 ks
Přídržný magnet THM 425

PR-HSFTM-SR-THM425-STENM

Magnet na přidržování dveří s kulatou konstrukcí a skrytými připojovacími svorkami
x 1 ks
Kotvicí deska ASS 65

PR-KOTERDS-SR-ASS-65

x 1 ks
Ruční spínač HAT 02

PR-HST-SR-02-IO-PO

x 1 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace