Servisní hadice
SP-SERVIS-HADICE-LP-Y10-3M
Obj. č. W052200239
EAN 4056807251592
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Do klimatizace
Používá se třeba v případech, kdy je při servisu a opravách nutné připojit zařízení jako čisticí jednotky, klimatizační jednotky apod. k palubnímu elektrickému systému vozidla.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použitíPoužívá se v souvislosti se servisem a opravami klimatizačních systémů.
Hmotnost výrobku (na kus) | 367,5 g |
Tlakový systém | Nízký tlak |
Vhodné pro servisní jednotku klimatizace | COOLIUS Y10, COOLIUS Y50, COOLIUS Y50A |
Šířka | 11 mm |
Délka | 3000 mm |
Výška | 11 mm |
Barva | Modrá |