Servisní zařízení pro klimatizace, vozidla
Servisní zařízení pro klimatizace, vozidla, další
SERVISNÍ ZAŘÍZENÍ KLIMA COOLIUS 2000
WOW
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Hmotnost zařízení | 110 kg |
Šířka | 60 mm |
Výška | 111 mm |
Hloubka | 63 mm |
Type chladiva | R134a |
Plnicí množství pro chladivo | 20 kg |
Výkon vakuového čerpadla | 90 l/min |
Max. pracovní tlak | 21 bar |
Schválení | CE a PED/ISO 9001 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 80000 g |