Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Šestihranná matice ISO 4032, ocel 6/8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

ISO 4032 ocel 6/8, pozinkovaná
MA-6HR-ISO4032-8-WS13-(A2K)-M8

Obj. č. 031798

EAN 4011231336277

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šestihranná matice ISO 4032, ocel 6/8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

Obj. č. 031798
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
ISO 4032 nahrazuje DIN 934 | Žádná podobnost | Blyl změněn jmenovitý průměr | Byly změněny výšky některých matic | Byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | Pouze pro standardní závit | Jemný závit přeřazen do ISO 8673.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (D)

M8

Výška (m1)

6,8 mm

Vnější pohon (s1)

WS13

Normy

ISO 4032

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

8

Třída tvrdosti

0 - nehodí se

Povrch

Pozinkovaný

Regulovaná oblast

0 - nehodí se

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace