Šestihranná matice ISO 4032, ocel 6/8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
ISO 4032 ocel 6/8, pozinkovaná
MA-6HR-ISO4032-8-WS16-(A2K)-M10
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 4032 nahrazuje DIN 934 | Žádná podobnost | Blyl změněn jmenovitý průměr | Byly změněny výšky některých matic | Byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | Pouze pro standardní závit | Jemný závit přeřazen do ISO 8673.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M10 |
Výška (m1) | 8,4 mm |
Vnější pohon (s1) | WS16 |
Normy | ISO 4032 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8 |
Třída tvrdosti | 0 - nehodí se |
Povrch | Pozinkovaný |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Vyhovuje RoHS | Ano |