Šestihranná matice ISO 4032, ocel, třída pevnosti 8, zinko-niklový povlak, černá (ZNBHL)
ISO 4032 ocel 8, zinek-nikl, černá
MAT-6HR-ISO4032-8-WS13-(ZNBHL)-M8
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Šrouby s černým zinko-niklovým povlakem bez obsahu chromu (VI) (ZNBHL) jsou vhodné pro aplikace s vysokým rizikem koroze. Povlak sestává z vrstvy slitiny zinek-nikl a těsnicího povlaku (krycí vrstva s integrovanými maznými částicemi).
Odolnost proti korozi:
- Průměr ≥ M2 – 360 hod.*
- Průměr ≥ M4 – 480 hod.*
- Průměr ≥ M10 – 720 hod.*
- * Žádná koroze základního kovu v místech bez závitu při testu v solné mlze podle normy DIN EN ISO 9227 NSS
Přehled výhod:
- Přibližně 720 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227 NSS
- Bez chromu(VI)
- Upravený rozsah součinitele tření 0,09 až 0,14 μm díky krycí vrstvě s integrovanými mazacími částicemi
- Tepelná kapacita až 120 °C
- Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy
- Funkční a dekorativní
ISO 4032 nahrazuje DIN 934 | Žádná podobnost | Blyl změněn jmenovitý průměr | Byly změněny výšky některých matic | Byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | Pouze pro standardní závit | Jemný závit přeřazen do ISO 8673.
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M8 |
Výška (m1) | 6,8 mm |
Vnější pohon (s1) | WS13 |
Normy | ISO 4032 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8 |
Třída tvrdosti | 0 - nehodí se |
Povrch | Zinek-nikl, černý |
Doba trvání ochrany proti korozi | 480 h |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy(X)