Šestihranná matice
ISO 4032 pozink. ocel 10, tlustovrstvá pasivace
NUT-HEX-ISO4032-10-WS10-(VZD)-M6
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Spojovací prvky s pozinkovanou pasivní vrstvou bez obsahu chromu (VI) (VZD) představují alternativu budoucnosti pro povrchy s obsahem chromu (VI). Potah sestává ze zinkové vrstvy pasivované na bázi chromu (III).
Přehled výhod:
- Alternativa k A2C nebo A3C bez obsahu chromu (VI)
- Tepelná kapacita až 120 °C
- Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy
ISO 4032 nahrazuje DIN 934 | Žádná podobnost | Blyl změněn jmenovitý průměr | Byly změněny výšky některých matic | Byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | Pouze pro standardní závit | Jemný závit přeřazen do ISO 8673.
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M6 |
Výška (m1) | 5.2 mm |
Vnější pohon (s1) | WS10 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10 |
Povrch | Pozinkováno, tlustovrstvá pasivace |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy(X)