Šestihranná matice, nízká, jem. záv. DIN 439 mosaz, nelegovaná
DIN 439 mosaz nelegovaná jemný závit
MA-6HR-DIN439-B-BRS-WS46-M30X2,0
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
DIN 439 tvar B s jemným závitem byla nahrazena normou ISO 8675. Existuje určitá podobnost (třída pevnosti pro nerezovou ocel změněna z 50 na 025 a z 70 na 035) | Šířka přes plochy byla změněna u M10, M12, M14, M22 | Jmenovitý průměr M1,8 odstraněn | ISO 8675 obsahuje pouze jemný závit. | Standardní závit se změnil na ISO 4035.
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (D) | M30 x 2 |
Výška (m1) | 15 mm |
Vnější pohon (s1) | WS46 |
Normy | DIN 439 |
Materiál | Mosaz |
Pevnostní třída | 0 - nehodí se |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)