Šestihranná matice, nízká, jem. záv. ISO 8675, ocel 04 pozinkovaná (A2K)
ISO 8675, pozinkovaná ocel 04, jemný závit
MA-6HR-ISO8675-04-WS41-(A2K)-M27X2,0
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 8675 nahrazuje DIN 439 s jemným závitem | Existuje určitá podobnost | třída pevnosti pro nerezovou ocel se změnila z 50 na 025 a z 70 na 035 | byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | jmenovitý Ø M1,8 odstraněn) | Standardní závit je zahrnut v ISO 4035 | ISO 8675 obsahuje pouze jemný závit.
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (D) | M27 x 2 |
Výška (m1) | 13.5 mm |
Vnější pohon (s1) | WS41 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 04 |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)