Šestihranná matice, nízká, jem. záv. ISO 8675, ocel 5, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
ISO 8675, pozinkovaná ocel 05, jemný závit
MA-6HR-ISO8675-05-WS21-(A2K)-M14X1,5
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 8675 nahrazuje DIN 439 s jemným závitem | Existuje určitá podobnost | třída pevnosti pro nerezovou ocel se změnila z 50 na 025 a z 70 na 035 | byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | jmenovitý Ø M1,8 odstraněn) | Standardní závit je zahrnut v ISO 4035 | ISO 8675 obsahuje pouze jemný závit.
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (D) | M14 x 1,5 |
Výška (m1) | 7 mm |
Vnější pohon (s1) | WS21 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 05 |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)