Šestihranná matice, nízká, jem. záv.
ISO 8675, poz. ocel 05, tlustov. pas. jemný závit
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Spojovací prvky s pozinkovanou pasivní vrstvou bez obsahu chromu (VI) (VZD) představují alternativu budoucnosti pro povrchy s obsahem chromu (VI). Potah sestává ze zinkové vrstvy pasivované na bázi chromu (III).
Přehled výhod:
- Alternativa k A2C nebo A3C bez obsahu chromu (VI)
- Tepelná kapacita až 120°C
- Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (D) | M14 x 1,5 |
Výška (m1) | 7 mm |
Vnější pohon (s1) | WS21 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 05 |
Povrch | Pozinkováno, tlustovrstvá pasivace |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy(X)