Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Šestihranná matice, nízký profil, s upínacím dílem (nekovová vložka) DIN 985, ocel I6I/I8I, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

DIN 985 ocel I6I/I8I pozinkovaná
MA-6HR-SMJ-DIN985-I6I-WS8-(A2K)-M5

Obj. č. 03685

EAN 4011231348423

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šestihranná matice, nízký profil, s upínacím dílem (nekovová vložka) DIN 985, ocel I6I/I8I, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

Obj. č. 03685
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
  • Matice se sníženou nosností

  • Šestihranné matice s nižší jmenovitou výškou vyhovující zrušené normě DIN 985 neodolají zkušebnímu zatížení podle normy ISO 898-2

  • Označení třídy pevnosti má pro rozlišení dvě svislé čáry: před kódem pevnosti a za kódem pevnosti.

  • Norma DIN 985 byla nahrazena normami 10511, 10512 a 7040

  • Po navázání spojení se šroubovou maticí je závit šroubu zajištěn plastovým kroužkem. Vysoká úroveň tření vyvolaná upínacími silami mezi profily závitů vytváří pojistný moment potřebný k udržení části síly předpětí.

  • Bez poškození povrchů závitu

  • Rozsah provozních teplot: -70 °C až +120 °C

  • Když se použije šroub a matice se stejným rozměrem, znamená rozdíl mezi třídami pevnosti I8I a I10I větší zatížitelnost přibližně o 40 %
Upozornění

Norma DIN 985 byla nahrazena normou ISO 10511. Existuje určitá omezená podobnost (závit M7, M18, M22, M27, M33 a závitů s jmenovitým průměrem > M36 odstraněn) | jemný závit odstraněn | změněna výška matice | byla změněna šířka přes plochy pro závity M10, M12 a M14 až 16, 18 a 21 mm | byla změněna třída pevnosti na 04 a 05).

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (D)

M5

Výška (m1)

5 mm

Vnější pohon (s1)

WS8

Normy

DIN 985

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

I6I

Povrch

Pozinkovaný

Vyhovuje RoHS

Ano

Forma

Nízký

Princip funkce pojistky

Upínací část s polyamidovým kroužkem

Funkce pojistky

Zajištění proti uvolnění upínáním

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace