Šestihranná matice, nízký profil, s upínacím dílem (nekovová vložka) DIN 985, ocel I6I/I8I, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
DIN 985 ocel I6I/I8I pozinkovaná
MA-6HR-SMJ-DIN985-I8I-WS13-(A2K)-M8
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Matice se sníženou nosností
- Šestihranné matice s nižší jmenovitou výškou vyhovující zrušené normě DIN 985 neodolají zkušebnímu zatížení podle normy ISO 898-2
- Označení třídy pevnosti má pro rozlišení dvě svislé čáry: před kódem pevnosti a za kódem pevnosti.
- Norma DIN 985 byla nahrazena normami 10511, 10512 a 7040
- Po navázání spojení se šroubovou maticí je závit šroubu zajištěn plastovým kroužkem. Vysoká úroveň tření vyvolaná upínacími silami mezi profily závitů vytváří pojistný moment potřebný k udržení části síly předpětí.
- Bez poškození povrchů závitu
- Rozsah provozních teplot: -70 °C až +120 °C
- Když se použije šroub a matice se stejným rozměrem, znamená rozdíl mezi třídami pevnosti I8I a I10I větší zatížitelnost přibližně o 40 %
Norma DIN 985 byla nahrazena normou ISO 10511. Existuje určitá omezená podobnost (závit M7, M18, M22, M27, M33 a závitů s jmenovitým průměrem > M36 odstraněn) | jemný závit odstraněn | změněna výška matice | byla změněna šířka přes plochy pro závity M10, M12 a M14 až 16, 18 a 21 mm | byla změněna třída pevnosti na 04 a 05).
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M8 |
Výška (m1) | 8 mm |
Vnější pohon (s1) | WS13 |
Normy | DIN 985 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | I8I |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | Nízký |
Princip funkce pojistky | Upínací část s polyamidovým kroužkem |
Funkce pojistky | Zajištění proti uvolnění upínáním |