Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Šestihranná matice, nízký profil, s upínacím dílem (nekovová vložka) DIN 985, ocel I6I/I8I, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

DIN 985 ocel I6I/I8I pozinkovaná
MA-6HR-SMJ-DIN985-I8I-WS19-(A2K)-M12

Obj. č. 036812

EAN 4011231347624

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šestihranná matice, nízký profil, s upínacím dílem (nekovová vložka) DIN 985, ocel I6I/I8I, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

Obj. č. 036812
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
  • Matice se sníženou nosností

  • Šestihranné matice s nižší jmenovitou výškou vyhovující zrušené normě DIN 985 neodolají zkušebnímu zatížení podle normy ISO 898-2

  • Označení třídy pevnosti má pro rozlišení dvě svislé čáry: před kódem pevnosti a za kódem pevnosti.

  • Norma DIN 985 byla nahrazena normami 10511, 10512 a 7040

  • Po navázání spojení se šroubovou maticí je závit šroubu zajištěn plastovým kroužkem. Vysoká úroveň tření vyvolaná upínacími silami mezi profily závitů vytváří pojistný moment potřebný k udržení části síly předpětí.

  • Bez poškození povrchů závitu

  • Rozsah provozních teplot: -70 °C až +120 °C

  • Když se použije šroub a matice se stejným rozměrem, znamená rozdíl mezi třídami pevnosti I8I a I10I větší zatížitelnost přibližně o 40 %
Upozornění

Norma DIN 985 byla nahrazena normou ISO 10511. Existuje určitá omezená podobnost (závit M7, M18, M22, M27, M33 a závitů s jmenovitým průměrem > M36 odstraněn) | jemný závit odstraněn | změněna výška matice | byla změněna šířka přes plochy pro závity M10, M12 a M14 až 16, 18 a 21 mm | byla změněna třída pevnosti na 04 a 05).

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (D)

M12

Výška (m1)

12 mm

Vnější pohon (s1)

WS19

Normy

DIN 985

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

I8I

Povrch

Pozinkovaný

Vyhovuje RoHS

Ano

Forma

Nízký

Princip funkce pojistky

Upínací část s polyamidovým kroužkem

Funkce pojistky

Zajištění proti uvolnění upínáním

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace