Šestihranná matice, nízký profil, s upínacím dílem (nekovová vložka) ISO 10511, ocel 4, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
ISO 10511 ocel 04, pozinkovaná
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma ISO 10511 nahrazuje normu DIN 985 | Existuje určitá omezená podobnost | Závit M7, M18, M22, M27, M33 a závitů s jmenovitým průměrem > M36 odstraněn) | Jemný závit odstraněn | Změněna výška matice | Byla změněna šířka přes plochy pro závity M10, M12 a M14 až 16, 18 a 21 mm | Byla změněna třída pevnosti na 04 a 05.
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M6 |
Výška (m1) | 6 mm |
Vnější pohon (s1) | WS10 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 04 |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Forma | Nízký |
Princip funkce pojistky | Upínací část s polyamidovým kroužkem |
Funkce pojistky | Zajištění proti uvolnění upínáním |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)