Šestihranná matice pro konstrukci tlakových kontejnerů DIN 934, nerezová ocel A4, nelegovaná
DIN 934, nerezová ocel A470, nelegovaná AD W 7/2
MA-6HR-DIN934-ADW2-A4/70-WS30-M20
Obj. č. 0326999920
EAN 4052703055302
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
S certifikací ADW2
Norma DIN 934 byla zrušena a nahrazena normou ISO 4032/8673. Žádná podobnost (jmenovitý průměr se změnil | byly změněny výšky některých matic | byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 pro standardní závit | ISO 8673 pro jemný závit).
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M20 |
Výška (m1) | 18 mm |
Vnější pohon (s1) | WS30 |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Pevnostní třída | 70 |
Povrch | Základní |
Regulovaná oblast | AD W 7/2 |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)