Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Šestihranná matice s upínací částí (nekovová vložka) ISO 7040, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

ISO 7040 ocel 8, pozinkovaná
MA- 6HR-ISO7040-8-WS13-(A2K)-M8

Obj. č. 5162000208

EAN 4053479388694

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šestihranná matice s upínací částí (nekovová vložka) ISO 7040, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

Obj. č. 5162000208

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Upozornění

Norma ISO 7040 nahrazuje normu DIN 982 | Existuje určitá omezená podobnost | Závity M7, M18, M22 odstraněny | Přidány závity M3, M4, M30 a M36 | Byla změněna výška matice | Byla změněna šířka přes plochy pro závity M10, M12 a M14 na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit je zahrnut do ISO 10512 | Třída pevnosti 12 byla zrušena | ISO 7040 platí pro třídy pevnosti 5, 8, 10.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (D)

M8

Výška (h1)

9,5 mm

Vnější pohon (s1)

WS13

Normy

ISO 7040

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

8

Povrch

Pozinkovaný

Vyhovuje RoHS

Ano

Princip funkce pojistky

Upínací část s polyamidovým kroužkem

Funkce pojistky

Zajištění proti uvolnění upínáním

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace