Šestihranná matice s upínacím dílem (celokovová) DIN 980, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
MA-6HR-PJ-DIN980-V-8-WS7-(A2K)-M4
Obj. č. 03694
EAN 4011231349529
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 980 byla nahrazena normou ISO 7042. Existuje určitá omezená podobnost (závity M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 a M39 odstraněny | byla změněna výška matice | byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12 a M14 na 16 mm, 18 mm a 21 mm | jemný závit je zahrnut do ISO 10513 | ISO 7042 platí pro třídy pevnosti 5, 8, 10, 12).
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M4 |
Výška (m1) | 4,2 mm |
Vnější pohon (s1) | WS7 |
Normy | DIN 980 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8 |
Povrch | Pozinkovaný |
Princip funkce pojistky | Jednodílná kovová upínací matice |
Funkce pojistky | Zajištění proti uvolnění upínáním |
Typ závitu | M |
Vyhovuje RoHS | Ano |