Šestihranná matice s upínacím dílem (celokovová) ISO 7042 nerezová ocel A2-70, nelegovaná
ISO 7042 nelegovaná nerezová ocel A2-70
MA-6HR-PJ-ISO7042-A2-70-WS8-M5
Obj. č. 0369065
EAN 4046777158885
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ochrana proti ztrátě rozdrcením těla matice
Norma ISO 7042 nahrazuje normu DIN 980, DIN 6925 | Existuje určitá omezená podobnost | Závity M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 a M39 odstraněny | Byla změněna výška matice | Byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12 a M14 na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit je zahrnut do ISO 10513 | ISO 7042 platí pro třídy pevnosti 5, 8, 10, 12.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M5 |
Výška (m1) | 5,1 mm |
Vnější pohon (s1) | WS8 |
Normy | ISO 7042 |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Pevnostní třída | 70 |
Povrch | Základní |
Typ závitu | M |
Vyhovuje RoHS | Ano |