Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Šestihranná matice s upínacím dílem (celokovová) ISO 7042, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

ISO 7042 ocel 8, pozinkovaná
MA-6HR-PJ-ISO7042-8-WS8-(A2K)-M5

Obj. č. 03690405

EAN 4056808414521

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šestihranná matice s upínacím dílem (celokovová) ISO 7042, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

Obj. č. 03690405

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 500 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Upozornění

Norma ISO 7042 nahrazuje normu DIN 980, DIN 6925 | Existuje určitá omezená podobnost | Závity M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 a M39 odstraněny | Byla změněna výška matice | Byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12 a M14 na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit je zahrnut do ISO 10513 | ISO 7042 platí pro třídy pevnosti 5, 8, 10, 12.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (D)

M5

Výška (m1)

5,1 mm

Vnější pohon (s1)

WS8

Normy

ISO 7042

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

8

Povrch

Pozinkovaný

Princip funkce pojistky

Jednodílná kovová upínací matice

Funkce pojistky

Zajištění proti uvolnění upínáním

Typ závitu

M

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace