Šestihranná matice s upínacím dílem (celokovová) ISO 7042, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
ISO 7042 ocel 8, pozinkovaná
MAT-6HR-SMJ-ISO7042-8-WS24-(A2K)-M16
Obj. č. 03690416
EAN 4053479792798
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma ISO 7042 nahrazuje normu DIN 980, DIN 6925 | Existuje určitá omezená podobnost | Závity M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 a M39 odstraněny | Byla změněna výška matice | Byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12 a M14 na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit je zahrnut do ISO 10513 | ISO 7042 platí pro třídy pevnosti 5, 8, 10, 12.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M16 |
Výška (m1) | 16,4 mm |
Vnější pohon (s1) | WS24 |
Normy | ISO 7042 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8 |
Povrch | Pozinkovaný |
Princip funkce pojistky | Jednodílná kovová upínací matice |
Funkce pojistky | Zajištění proti uvolnění upínáním |
Typ závitu | M |
Vyhovuje RoHS | Ano |