Šestihranná matice s upínacím dílem (celokovový), jemný závit DIN 980, pozinkovaná ocel 10 s tlustovrstvou pasivací (VZD)
DIN 980 V, poz. oc I10I, tlustov. pas. jemný záv.
MA-STOP-DIN980-V-I10I-VK30-(VZD)-M20X1,5
Obj. č. 036942015
EAN 4058794213508
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Spojovací prvky s pozinkovanou pasivní vrstvou bez obsahu chromu (VI) (VZD) představují alternativu budoucnosti pro povrchy s obsahem chromu (VI). Potah sestává ze zinkové vrstvy pasivované na bázi chromu (III).
Přehled výhod:
- Alternativa k A2C nebo A3C bez obsahu chromu (VI)
- Tepelná kapacita až 120 °C
- Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy
Norma DIN 980 byla nahrazena normou ISO 7042. Existuje určitá omezená podobnost (Závity M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 a M39 odstraněny | Byla změněna výška matice | Byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12 a M14 na 16 mm, 18 mm a 21 mm | Jemný závit je zahrnut do ISO 10513 | ISO 7042 platí pro třídy pevnosti 5, 8, 10, 12).
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (D) | M20 x 1,5 |
Výška (m1) | 20 mm |
Vnější pohon (s1) | WS30 |
Normy | DIN 980 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | I10I |
Povrch | Pozinkováno, tlustovrstvá pasivace |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Princip funkce pojistky | Jednodílná kovová upínací matice |
Funkce pojistky | Zajištění proti uvolnění upínáním |