Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Šestihranná matice s přírubou EN 1661 nerezová ocel A2-70, nelegovaná

EN 1661, nerezová ocel A2 70 nelegovaná

Obj. č. 45379048

EAN 4046777383140

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šestihranná matice s přírubou EN 1661 nerezová ocel A2-70, nelegovaná

Obj. č. 45379048

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Upozornění

Norma ISO EN 1661 nahrazuje normu DIN 6923 | Existuje určitá podobnost | Jemný závit odstraněn | Byla změněna šířka přes plochy pro velikost M10 z 15 mm na 16 mm.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (D)

M8

Výška (h1)

8 mm

Průměr příruby (dc)

17,9 mm

Vnější pohon (s1)

WS13

Normy

EN 1661

Materiál

Nerezová ocel A2

Pevnostní třída

70

Povrch

Základní

Vyhovuje RoHS

Ano

Konstrukce

S přírubou

DIN

0 - nehodí se

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace