Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Šestihranná matice s trapézovým závitem

DIN 103, nelegovaná ocel 5
MA-6HR-WN6330/1-DIN103-7H-5-WS41-TR28X5

Obj. č. 0369981285
EAN 4050642610118
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Šestihranná matice v souladu s normou WN 6330-1 s trapézovým závitem podle normy DIN 103
  • Vůle závitu 7H, v souladu s normou DIN 103

  • Neošetřená ocel
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Trapézové závity slouží k přenosu sil a pohybů (zakládání, nastavování, přepravu a zvedací pohyby). Pomocí něho se převádí otočný pohyb na lineární pohyb.

Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (D)

TR28 x 5

Výška (h1)

42 mm

Vnější pohon (s1)

WS41

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

5

Povrch

Základní

Typ závitu

TR

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace