Šestihranná matice, typ B/A4 DIN 934 nerezová ocel A4, s podložkou, v souladu s normou DIN EN ISO 7089 (DIN 125), nerezová ocel A4
6hran. matice, A4, ocel. fix. šr. kotva, W-FAZ-IG
MA-6HR-KOT-KOMBI-A4/70-KLUZN-M8
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro použití se závitovými tyčemi se zkušebním certifikátem 3.1
Šestihranné šrouby, zápustné šrouby, podložky, zápustné podložky a matice mají speciální povrch a jejich použití je povoleno pouze v kotevních systémech splňujících normu ETA-99/0011.
Podléhá schválení ETA-99/0011
Datové listy(X)
Průměr závitu | 8 mm |
Šířka klíče | 13 mm |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Povrch | Holý |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!