Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Šestihranná matice, typ B/S DIN 934 ocel, pozinkovaná modrá, s podložkou, podle DIN EN ISO 7089 (DIN 125), ocel, pozinkovaná modrá

Šestihranná matice, pozinkovaná ocel, pro W-FAZ-IG
MA-6HR-KOT-KOMBI-(A2K)-KLUZN-M10

Obj. č. 0904710140

EAN 4048539961528

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šestihranná matice, typ B/S DIN 934 ocel, pozinkovaná modrá, s podložkou, podle DIN EN ISO 7089 (DIN 125), ocel, pozinkovaná modrá

Obj. č. 0904710140

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 25 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro použití s fixační kotvou W-FAZ-IG/S a závitovou tyčí

Pro použití se závitovými tyčemi se zkušebním certifikátem 3.1

Upozornění

Šestihranné šrouby, zápustné šrouby, podložky, zápustné podložky a matice mají speciální povrch a jejich použití je povoleno pouze v kotevních systémech splňujících normu ETA-99/0011.

Podléhá schválení ETA-99/0011

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 934

Šířka klíče

17 mm

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Pevná kotva s vnitřním závitem W-FAZ-IG/S – montáž prostrčením

HMO-(Z-FAZ/S-VZ)-(A2K)-10-M10X80

Šroubová kotva s vnitřním závitem pro velké zatížení do betonu s trhlinami i bez trhlin, ideální pro zachování čistoty povrchu upevňovaného dílu. Pozinkovaná ocel
x 25 ks
Pevná kotva s vnitřním závitem W-FAZ-IG/S – montáž prostrčením

HMO-(Z-FAZ/S-VZ)-(A2K)-20-M10X90

Šroubová kotva s vnitřním závitem pro velké zatížení do betonu s trhlinami i bez trhlin, ideální pro zachování čistoty povrchu upevňovaného dílu. Pozinkovaná ocel
x 25 ks
Pevná kotva s vnitřním závitem W-FAZ-IG/S – montáž prostrčením

HMO-(Z-FAZ/S-VZ)-(A2K)-30-M10X100

Šroubová kotva s vnitřním závitem pro velké zatížení do betonu s trhlinami i bez trhlin, ideální pro zachování čistoty povrchu upevňovaného dílu. Pozinkovaná ocel
x 25 ks
Pevná kotva s vnitřním závitem W-FAZ-IG/S – předem umístěná instalace

HMO-(Z-FAZ/S-VZ)-(A2K)-0-M10X70

Šroubová kotva s vnitřním závitem pro velké zatížení do betonu s trhlinami i bez trhlin, ideální pro zachování čistoty povrchu upevňovaného dílu. Pozinkovaná ocel
x 25 ks