Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Šestihranná matice, vysoký profil, s upínací částí (nekovová vložka) DIN 982, nerezová ocel A4, nelegovaná

DIN 982 nekrytá nerezová ocel A4
MA-6HR-PJ-DIN982-A4-WS24-M16

Obj. č. 03970116

EAN 4049557777238

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šestihranná matice, vysoký profil, s upínací částí (nekovová vložka) DIN 982, nerezová ocel A4, nelegovaná

Obj. č. 03970116

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 50 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Upozornění

Norma DIN 982 byla nahrazena normou ISO 7040. Existuje určitá omezená podobnost (závity M7, M18, M22 odstraněny | dodatečně přidány závity M3, M4, M30 a M36 | byla změněna výška matice | byla změněna šířka přes plochy pro závity M10, M12 a M14 na 16 mm, 18 mm a 21 mm | jemný závit je zahrnut do ISO 10512 | třída pevnosti 12 byla zrušena | ISO 7040 platí pro třídy pevnosti 5, 8, 10).

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (D)

M16

Výška (h1)

18 mm

Vnější pohon (s1)

WS24

Normy

DIN 982

Materiál

Nerezová ocel A4

Pevnostní třída

0 - nehodí se

Povrch

Základní

Vyhovuje RoHS

Ano

Princip funkce pojistky

Upínací část s polyamidovým kroužkem

Funkce pojistky

Zajištění proti uvolnění upínáním

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace