Šestihranné matice se svěracím dílem (nekovová vložka) DIN 6924, ocel 10, pozinkovaná, žlutě chromovaná (A2C)
DIN 6924 žlutě pozinkovaná ocel 10
MA-6HR-PJ-DIN6924-10-WS24-(A3C)-M16
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 6924 byla nahrazena normou ISO 7040. Existuje určitá omezená podobnost (závity M7, M18, M22, M27, M33 a závit o jmenovitém průměru > M36 byly odstraněny | byly přidány závity M3, M4, M30 a M36 | byla změněna výška matice | byla změněna šířka přes plochy pro závity M10, M12 a M14 na 16 mm, 18 mm a 21 mm | jemný závit je zahrnut do ISO 10512 | třída pevnosti 12 byla zrušena | ISO 7040 platí pro třídy pevnosti 5, 8, 10).
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)