Šestihranný klíč s dvousložkovou T-rukojetí a kulovou hlavou s bočním unašečem
2K šroubovák s T-rukojetí, vnitř. 6hran, kul. hl.
T-KLÍČ-2K-VN.6HRAN-6X185-KUL.HL.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Optimální ergonomie
- Konkávní tvar T-rukojeti umožňuje pohodlnou práci
- 2K rukojeť sedí pohodlně v ruce a snižuje únavu při práci
Rychle najděte správnou velikost šroubováku
- Velké vlisované symboly velikosti usnadňují nalezení požadované velikosti šroubováku
- Pomocný barevný plastový kroužek s barevnými kódy Würth
Univerzální
- Krátká strana je vhodná pro úzké prostory i pro zvýšení pákového efektu
Rychlost a přesnost
- Zóna rychlého otáčení s drážkami a lehkým nákružkem pro vyšší pracovní rychlost
- Také zabraňuje sklouzávání prstů
- S černým hrotem pro vysokou přesnost uchycení
- S kulovou hlavou s pracovním úhlem 25°
Vždy připravený tehdy, když ho potřebujete
- Průchozí otvor umožňuje zavěsit T-rukojeť na háček na stěně
Zvýšená odolnost vůči korozi
- Matný pochromovaný dřík zvyšuje odolnost vůči korozi
![]() | ||
| ① Asymetrická 2složková rukojeť pro lepší úchop a dokonalý přenos výkonu ② Konkávní tvar pro optimální ergonomii ③ Velké symboly velikosti pro rychlé nalezení požadované velikosti šroubováku ④ Průchozí otvor pro zavěšení na háček na stěně ⑤ Zóna rychlého otáčení s drážkami a lehkým nákružkem pro vyšší pracovní rychlost a prevenci sklouzávání prstů ⑥ Matný pochromovaný dřík pro vyšší odolnost vůči korozi ⑦ Hrot Black Point pro vysokou přesnost uchycení ⑧ Plastový kroužek s barevnými kódy Würth pro rychlou identifikaci požadované velikosti šroubováku ⑨ Krátká strana vhodná pro úzké prostory a pro zvýšení pákového efektu ⑩ Kulová hlava s pracovním úhlem cca 25° | ||
Datové listy(X)
Pro utahování šroubů a matic, např. pro opravy a údržbu v aplikacích s jízdními koly a motorovými vozidly, konstrukce motorů nebo průmysl a řemesla
![]() | |
Materiál rukojeti | 2složkový plast |
Povrch | Chromovaný |
Velikost hrotu | 6 mm |
Délka (L1) | 185 mm |
Šířka (B1) | 110 mm |
Délka šroubováku s bočním výstupem (B2) | 17 mm |
Šířka rukojeti (T) | 23,5 mm |
Délka břitu (L2) | 115 mm |