Šestihranný osazený šroub s dlouhou závitovou stopkou DIN 609, ocel 8,8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
DIN 609 ocel 8,8, pozinkovaná
ŠRB-6HR-DIN609-8.8-WS18-(A2K)-M12-K6X60
Obj. č. 0050112060
EAN 4047376732483
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Slouží k absorpci příčných sil
skrze spojení šroubem nebo připevnění vrstev obrobku k sobě.
Stopka s tolerančním polek k6
Stopka s tolerančním polem k6 se obvykle kombinuje s tolerancí otvoru H7.
Zvýšená produktivita montáže
díky možnosti aplikace bez upínacích svorek.
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M12 |
Délka (l1) | 60 mm |
Výška hlavy (k1) | 7,5 mm |
Normy | DIN 609 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8,8 |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Vnější pohon (s1) | WS18 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 1,75 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | 0 - nehodí se |
Průměr stopky (d2) | 13 mm |
Třída tolerance | k6 |
Délka závitu (metrický závit) (l2) | 22,5 mm |
Konstrukce | S namontovanou hřídelí |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)