Šestihranný šroub
ASME B18.2.1 nerezová ocel 316, nelegovaná
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Délka závitu vychází z normy ASME B18.2.1
1" (palec) = 25,4 mm
Ocel 316 je srovnatelná s nerezovou ocelí A4. Mechanické vlastnosti jsou upraveny předpisem ASTM F593
![]() | |
Jmenovitý průměr (d1) | 1/4 in |
Délka (l1) | 3/8 in |
Typ závitu | UNC |
Výška hlavy (k1) | 0.163 in |
Vnější pohon (s1) | WS7/16 |
Materiál | Ušlechtilá ocel AISI 316 |
Povrch | Základní |
Šířka klíče | 7/16 |
Datové listy(X)