Šestihranný šroub s přírubou
DIN 6921 poz. oc 8,8, tlust. pas.
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Spojovací prvky s pozinkovanou pasivní vrstvou bez obsahu chromu (VI) (VZD) představují alternativu budoucnosti pro povrchy s obsahem chromu (VI). Potah sestává ze zinkové vrstvy pasivované na bázi chromu (III).
Přehled výhod:
- Alternativa k A2C nebo A3C bez obsahu chromu (VI)
- Tepelná kapacita až 120 °C
- Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M16 |
Délka (l1) | 40 mm |
Průměr hlavy (dc) | 35 mm |
Výška hlavy (k1) | 14.4 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8,8 |
Povrch | Pozinkováno, tlustovrstvá pasivace |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Vnější pohon (s1) | WS21 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 2 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Průměr stopky | 16 mm |
Délka závitu (metrický závit) | 38 mm |
Produktová třída | A |
Datové listy(X)