Šestihranný šroub s přírubou podle normy MBN
MBN 10105 ocel 8.8, vločkový zinek
ŠRB-6HR-MBN10105-(DBL)-8.8-M6X12
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ochrana povrchu:
V souladu s normou DBL 9440.40 (stříbrná barva, bez Cr(VI)) → VDA 235-104.42
Odolnost proti korozi:
- ≤ M8 → přibl. 480 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227-NSS.
- ≥ M10 → přibl. 720 hodin bez koroze základního kovu dle normy DIN EN ISO 9227-NSS.
Odolnost proti korozi uvedená ve specifikacích platí pro korozní zkoušky podle normy DIN EN ISO 9227-NSS (zkoušky v solné mlze) provedené po 24 hod. po natírání ve stavu „tak, jak je natřeno“, tj. bez třídění, balení, přepravy či montáže. Tyto hodnoty se mohou snížit v důsledku nevyhnutelné manipulace a montážních procesů. Ve většině případů nelze hodnoty odolnosti proti korozi zjištěné testem v solné mlze přímo přenést do skutečných montážních a provozních podmínek. Při navrhování spoje musí konstruktér při volbě vhodného antikorozního nátěru vzít v úvahu danou kombinaci materiálů a případně nátěrů a též parametry prostředí během provozu.
Koeficient tření:
μtot = 0,09–0,14 (VDA 235-101)
Šrouby s přírubovou hlavou snižují riziko ztráty předpínací síly při umístění na kontaktních površích. Přítlak působící pod hlavou šroubu při utahování je oproti běžným šestihranným šroubům (bez příruby) malý, protože síla se rozkládá na větší kontaktní plochu.
Výhoda:
- Méně nastavování díky menšímu počtu spojovaných dílů oproti spojům s podložkou.
- Vypuklá podložka, která je přitlačována ke kontaktní ploše, zvyšuje pružnost spoje, čímž působí proti tuhnutí/tečení, k němuž obvykle dochází a zabraňuje tak ztrátě předpětí.
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr x stoupání (d1) | M6 x 1 |
Délka (l1) | 12 mm |
Průměr hlavy (dc) | 14.2 mm |
Výška hlavy (k1) | 6.6 mm |
Vnější pohon (s1) | WS10 |
Stoupání | 1 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8,8 |
Povrch | Stříbrný vločkový zinek |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Doba trvání ochrany proti korozi | 480 h |
Typ hlavy | Šestihranná hlava s přírubou |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Produktová třída | A |
Oblast použití | Stavba užitkových vozidel |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)