Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Šestihranný šroub se stopkou, SB FITTINGS, DIN EN 15048-1 ISO 4014 ocel 8.8U, žárově zinkovaná, s maticí ISO 4032

ISO 4014/4032, žárově zinkovaná ocel 8.8U
ŠRB-4014-8.8U-MA-4032-8-(HDG)-M12X150

Obj. č. 0059412150
EAN 4052703570409

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Sady pro neplánovaně předpínací šroubová spojení pro kovové konstrukce. Ocel 8.8U žárově zinkovaná (TZN).

  • Šestihranný šroub se stopkou podle normy DIN EN ISO 4014 a šestihranná matice podle normy DIN EN ISO 4032.
Upozornění

SB = konstrukční šroubové spoje; šrouby a matice podle normy DIN EN 15048 musí nést speciální označení „SB“.


Minimální velikost M8 a M10 s označením „8.8U“ splňuje předepsanou minimální pevnost a zkušební pevnost (pro závitové šrouby ve třídě tolerance 6az) podle normy EN ISO 10684.



Z důvodu sledovatelnosti šarží lze tyto výrobky zakoupit a skladovat přímo u výrobce, a jsou proto vyloučeny z výměny nebo vrácení!



ISO 4014 nahrazuje DIN 931 | Existuje určitá podobnost | Nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky M10, M12, M14 a M22 změněna.

Regulovaný stavební produkt se značkou CE.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M12

Délka (l1)

150 mm

Výška hlavy (k1)

7,5 mm

Vnější pohon (s1)

WS18

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

8,8 U

Povrch

Žárově galvanizovaný

Typ hlavy

Šestihranná hlava

Konstrukce

Se šestihrannou maticí EN ISO 4032

Druh vstupu

Vnější šestihran

Typ závitu

M

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

Částečný závit

Oblast použití

Ocelová konstrukce

Regulovaná oblast

hEN 15048-1

Konstrukční produkt

Ano

Prohlášení o výkonu (EU-CPR)

Ano

Výška matice

10,8 mm

Vyhovuje RoHS

Ano

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Plochá podložka bez fazety DIN EN ISO 7089, ocel, žárově zinkovaná (HDG)

POD-ISO7089-200HV-(HDG)-12

Třída tvrdosti 200 HV
Plochá podložka s fazetou DIN EN ISO 7090, žárově zinkovaná ocel (HDG), třída tvrdosti 200 HV

POD-ISO7090-200HV-(HDG)-12