Šestihranný šroub se stopkou, SB FITTINGS, DIN EN 15048-1 ISO 4014 ocel 8.8U, žárově zinkovaná, s maticí ISO 4032
ISO 4014/4032, žárově zinkovaná ocel 8.8U
ŠRB-4014-8.8U-MU-4032-8-(TZN)-M10X120

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Sady pro neplánovaně předpínací šroubová spojení pro kovové konstrukce. Ocel 8.8U žárově zinkovaná (TZN).
- Šestihranný šroub se stopkou podle normy DIN EN ISO 4014 a šestihranná matice podle normy DIN EN ISO 4032.
SB = konstrukční šroubové spoje; šrouby a matice podle normy DIN EN 15048 musí nést speciální označení „SB“.
Minimální velikost M8 a M10 s označením „8.8U“ splňuje předepsanou minimální pevnost a zkušební pevnost (pro závitové šrouby ve třídě tolerance 6az) podle normy EN ISO 10684.
Z důvodu sledovatelnosti šarží lze tyto výrobky zakoupit a skladovat přímo u výrobce, a jsou proto vyloučeny z výměny nebo vrácení!
ISO 4014 nahrazuje DIN 931 | Existuje určitá podobnost | Nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky M10, M12, M14 a M22 změněna.
Regulovaný stavební produkt se značkou CE.
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M10 |
Délka (l1) | 120 mm |
Výška hlavy (k1) | 6.4 mm |
Vnější pohon (s1) | WS16 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8,8 U |
Povrch | Žárově galvanizovaný |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Konstrukce | Se šestihrannou maticí EN ISO 4032 |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Částečný závit |
Oblast použití | Ocelová konstrukce |
Regulovaná oblast | hEN 15048-1 |
Konstrukční produkt | Ano |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ano |
Výška matice | 8.4 mm |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!