Šestihranný šroub se stopkou DIN 4014, ocel 10,9, pozinkovaná, žlutě chromovaná (A3C)
ISO 4014 pozinkovaná ocel 10,9, žlutá
ŠRB-6HR-ISO4014-10.9-WS21-(A3C)-M14X110
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 4014 nahrazuje DIN 931 | Existuje určitá podobnost | Nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky M10, M12, M14 a M22 změněna.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M14 |
Délka (l1) | 110 mm |
Výška hlavy (k1) | 8,8 mm |
Vnější pohon (s1) | SW21 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10,9 |
Povrch | A3C |
Doba trvání ochrany proti korozi | 120 h |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Částečný závit |
Délka závitu (metrický závit) (b) | 34 mm |
Konstrukce | S dříkem |
Produktová třída | A |
Vyhovuje RoHS | Ne |