Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Šestihranný šroub se závitem až k hlavě ISO 4017, ocel 8,8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

ISO 4017 ocel 8,8, pozinkovaná
ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS10-(A2K)-M6X25

Obj. č. 00576 25

EAN 4011231103107

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šestihranný šroub se závitem až k hlavě ISO 4017, ocel 8,8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

Obj. č. 00576 25

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 200 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Upozornění

ISO 4017 nahrazuje DIN 933 | Existuje určitá podobnost | Nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky M10, M12, M14 a M22 změněna.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M6

Délka (l1)

25 mm

Výška hlavy (k1)

4 mm

Vnější pohon (s1)

WS10

Normy

ISO 4017

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

8,8

Povrch

Pozinkovaný

Doba trvání ochrany proti korozi

48 h

Typ hlavy

Šestihranná hlava

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Druh vstupu

Vnější šestihran

Typ závitu

M

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

Plný závit

Délka závitu (metrický závit)

25 mm

Konstrukce

0 - nehodí se

Produktová třída

A

Oblast použití

0 - nehodí se

Regulovaná oblast

0 - nehodí se

Konstrukční produkt

0 - nehodí se

Prohlášení o shodě ES (CE)

0 - nehodí se

Vyhovuje RoHS

Ano

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Hliníková pasta AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Silně přilnavé mazivo odolné vůči extrémním teplotám a vysokému tlaku
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Šestihranná matice ISO 4032, ocel 6/8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

MA-6HR-ISO4032-8-WS10-(A2K)-M6

Šestihranná matice s upínacím dílem (celokovová) ISO 7042, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

MA-6HR-PJ-ISO7042-8-WS10-(A2K)-M6

x 500 ks
Vějířová matice s pojistnými zuby Ocel, třída pevnosti 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

MA-ZB-SIDIN6923-8-WS10-(A2K)-M6

Klínová pojistná podložka W.TEC, úzký tvar

POD-KLÍN-PJ-(DPE)-6

Klínová pojistná podložka – účinně zajišťuje bočně zatížené vibrační šroubové spoje a šroubové spoje, které jsou vystaveny oscilacím proti samootáčení.
Napínací podložka Pro šroubové spoje DIN 6796, pružinová ocel C60, mechanicky pozinkovaná

POD-PER-DIN6796-(MZP)-D6,4

Pojistná podložka S pružinová ocel s mechanicky naneseným zinkovým povlakem (≤ průměr 3,5 pozinkovaná, modře pasivovaná)

POD-PJ-S-(MZN)-10,0X6,4X0,60

Pojištění šroubů, střední pevnost

DOS-POJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ STŘEDNÍ 50G

Odstranitelné pojištění šroubů a těsnicí hmota – aplikace jednou rukou
x 1 ks
Plochá podložka bez fazety ISO 7089, ocel 200 HV, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

POD-ISO7089-200HV-(A2K)-6

x 500 ks
Šestihranný šroub s přírubou EN 1661, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

NUT-HEX-FLG-EN1661-8-WS10-(A2K)-M6

x 500 ks
Plochá podložka s velkým vnějším průměrem ISO 7093-1, ocel 200 HV, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

POD-ISO7093-1-200HV-(A2K)-6

x 2000 ks