Šestihranný šroub se závitem až k hlavě ISO 4017, ocel 8,8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
ISO 4017 ocel 8,8, pozinkovaná
ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS13-(A2K)-M8X25
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 4017 nahrazuje DIN 933 | Existuje určitá podobnost | Nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky M10, M12, M14 a M22 změněna.
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M8 |
Délka (l1) | 25 mm |
Výška hlavy (k1) | 5,3 mm |
Vnější pohon (s1) | WS13 |
Normy | ISO 4017 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8,8 |
Povrch | Pozinkovaný |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Délka závitu (metrický závit) | 25 mm |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Produktová třída | A |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)