Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Šestihranný šroub se závitem až k hlavě ISO 4017, ocel 8,8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

ISO 4017 ocel 8,8, pozinkovaná
ŠRB-6HR-ISO4017-8.8-WS7-(A2K)-M4X10

Obj. č. 00574 10

EAN 4011231102216

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šestihranný šroub se závitem až k hlavě ISO 4017, ocel 8,8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

Obj. č. 00574 10
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
ISO 4017 nahrazuje DIN 933 | Existuje určitá podobnost | Nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky M10, M12, M14 a M22 změněna.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M4

Délka (l1)

10 mm

Výška hlavy (k1)

2,8 mm

Vnější pohon (s1)

WS7

Normy

ISO 4017

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

8,8

Povrch

Pozinkovaný

Doba trvání ochrany proti korozi

48 h

Typ hlavy

Šestihranná hlava

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Druh vstupu

Vnější šestihran

Typ závitu

M

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

Plný závit

Délka závitu (metrický závit)

10 mm

Konstrukce

0 - nehodí se

Produktová třída

A

Oblast použití

0 - nehodí se

Regulovaná oblast

0 - nehodí se

Konstrukční produkt

0 - nehodí se

Prohlášení o shodě ES (CE)

0 - nehodí se

Vyhovuje RoHS

Ano

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Hliníková pasta AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Silně přilnavé mazivo odolné vůči extrémním teplotám a vysokému tlaku
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Matice šestihranná ISO 4032, ocel 10, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

NUT-HEX-ISO4032-10-WS7-(A2K)-M4

x 1000 ks
Šestihranná matice s upínacím dílem (celokovová) DIN 980, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

MA-6HR-PJ-DIN980-V-8-WS7-(A2K)-M4

Vějířová matice s pojistnými zuby Ocel, třída pevnosti 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

MA-ZB-SIDIN6923-8-WS7-(A2K)-M4

Klínová pojistná podložka W.TEC, úzký tvar

POD-KLÍN-PJ-(DPE)-4

Klínová pojistná podložka – účinně zajišťuje bočně zatížené vibrační šroubové spoje a šroubové spoje, které jsou vystaveny oscilacím proti samootáčení.
x 100 ks
Napínací podložka Pro šroubové spoje DIN 6796, pružinová ocel C60, mechanicky pozinkovaná

POD-PER-DIN6796-(MZN)-D4,3

x 500 ks
Pojistná podložka S pružinová ocel s mechanicky naneseným zinkovým povlakem (≤ průměr 3,5 pozinkovaná, modře pasivovaná)

POD-PJ-S-(MZN)-7,0X4,3X0,50

Plochá podložka bez fazety ISO 7089, ocel 200 HV, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

POD-ISO7089-200HV-(A2K)-4

Šestihranná matice s upínací částí (nekovová vložka) ISO 7040, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

MA-6HR-ISO7040-8-WS7-(A2K)-M4

x 1000 ks
Šestihranná matice s přírubou DIN 6923, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

MA-6HR-PŘÍR-DIN6923-8-WS7-(A2K)-M4

x 1000 ks
Plochá podložka s velkým vnějším průměrem ISO 7093-1, ocel 200 HV, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

POD-ISO7093/1-200HV-(A2K)-4

x 300 ks