Šestihranný šroub se závitem až k hlavě ISO 4017 mosaz, poniklovaná
ISO 4017 poniklovaná mosaz
ŠRB-6HR-ISO4017-BRS-WS10-(E2J)-M6X16
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 4017 nahrazuje DIN 933 | Existuje určitá podobnost | Nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky M10, M12, M14 a M22 změněna.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M6 |
Délka (l1) | 16 mm |
Výška hlavy (k1) | 4 mm |
Vnější pohon (s1) | SW10 |
Materiál | Mosaz |
Povrch | Niklováno E2J |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Produktová třída | A |
Vyhovuje RoHS | Ano |