Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Šestihranný šroub se závitem až k hlavě pro stavbu tlakových nádob DIN 933, nerezová ocel A2, nelegovaná

DIN 933, nerezová ocel prostá A2
ŠRB-6HR-DIN933-ADW2-A2/70-WS24-M16X45

Obj. č. 009311645

EAN 4048539447442

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šestihranný šroub se závitem až k hlavě pro stavbu tlakových nádob DIN 933, nerezová ocel A2, nelegovaná

Obj. č. 009311645

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 25 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Šestihranné šrouby s úplným závitem pro stavbu tlakových nádob podle předpisů AD/TRD.

Upozornění
  • Značky s certifikátem TÜV splňují podmínky předpisu AD 2000 Code of Practice W2 z hlediska platnosti zkušebního protokolu 3.1 (podle normy DIN EN 10204). Viz datový list VdTÜV 1253/4. „Datový list VdTÜV 1253/4“ platí pro výrobce šroubů a matic kontrolovaných expertem z německé technické inspekce (TÜO). Produkty jsou označeny kódem výrobce a třídou pevnosti.


Norma DIN 933 byla nahrazena normou ISO 4017. Existuje určitá podobnost (nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky pro M10, M12, M14 a M22 změněna).

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M16

Délka (l1)

45 mm

Výška hlavy (k1)

10 mm

Normy

DIN 933

Materiál

Nerezová ocel A2

Pevnostní třída

70

Povrch

Základní

Vyhovuje RoHS

Ano

Typ hlavy

Šestihranná hlava

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Druh vstupu

Vnější šestihran

Vnější pohon (s1)

WS24

Typ závitu

M

Stoupání

2 mm

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

0 - nehodí se

Konstrukce

0 - nehodí se

Oblast použití

Stavba tlakových nádob

Regulovaná oblast

AD W 7/2

Konstrukční produkt

0 - nehodí se

Prohlášení o shodě ES (CE)

0 - nehodí se

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace