Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Šestihranný šroub se závitem až k hlavě pro stavbu tlakových nádob DIN EN ISO 4017, nerezová ocel A4

ISO 4017 nerezová ocel A4, nelegovaná, AD W 7/2
ŠRB-ISO4017-ADW7/2-A4/70-WS24-M16X60

Obj. č. 009231660

EAN 4046777381023

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šestihranný šroub se závitem až k hlavě pro stavbu tlakových nádob DIN EN ISO 4017, nerezová ocel A4

Obj. č. 009231660

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 25 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Šrouby se šestihrannou hlavou a plným závitem pro stavbu tlakových nádob podle předpisů AD. Dokumenty předpisů AD 2000 Code of Practice jsou vytvořeny pracovní skupinou pro tlakové nádoby.

Upozornění
  • Model s certifikátem TÜV. Splňují podmínky předpisu AD/AD 2000 Code of Practice W 7/2 (dříve W 2) s ohledem na zachování platnosti zkušebního certifikátu 3.1 (podle normy DIN EN 10204). Viz datový list VdTÜV 1253/4. „Datový list VdTÜV 1253/4“ platí pro výrobce šroubů a matic kontrolovaných expertem z německé technické inspekce (TÜO). Produkty jsou označeny kódem výrobce a třídou pevnosti.


ISO 4017 nahrazuje DIN 933 | Existuje určitá podobnost | Nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky M10, M12, M14 a M22 změněna.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M16

Délka (l1)

60 mm

Výška hlavy (k1)

10 mm

Normy

ISO 4017

Materiál

Nerezová ocel A4

Pevnostní třída

70

Povrch

Základní

Vyhovuje RoHS

Ano

Typ hlavy

Šestihranná hlava

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Druh vstupu

Vnější šestihran

Vnější pohon (s1)

WS24

Typ závitu

M

Stoupání

2 mm

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

Plný závit

Konstrukce

0 - nehodí se

Produktová třída

A

Oblast použití

Stavba tlakových nádob

Regulovaná oblast

AD W 7/2

Konstrukční produkt

0 - nehodí se

Prohlášení o shodě ES (CE)

0 - nehodí se

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Hliníková pasta AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Silně přilnavé mazivo odolné vůči extrémním teplotám a vysokému tlaku
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Matice šestihranná ISO 4032 nerezová ocel A4-70, nelegovaná

MA-6HR-ISO4032-A4/70-WS24-M16

x 50 ks
Šestihranná matice, vysoký profil, s upínací částí (nekovová vložka) DIN 982, nerezová ocel A4, nelegovaná

MA-6HR-PJ-DIN982-A4-WS24-M16

x 50 ks
Klínová pojistná podložka W.TEC, úzký tvar

POD-KLÍN-PJ-SF-A4-16

Klínová pojistná podložka - účinně zajišťuje bočně zatížené vibrační šroubové spoje a šroubové spoje, které jsou vystaveny oscilacím proti samootáčení.
Pojištění šroubů, střední pevnost

DOS-POJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ STŘEDNÍ 50G

Odstranitelné pojištění šroubů a těsnicí hmota – aplikace jednou rukou
x 1 ks
Plochá podložka bez fazety ISO 7089 nerezová ocel A4, 200 HV, nelegovaná

POD-ISO7089-A4-200HV-16