Šestihranný šroub s přírubou EN 1661, ocel 10, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
EN 1661 ocel 10, pozinkovaná
MA-6HR-PŘÍR-EN1661-10-WS8-(A2K)-M5
Obj. č. 0379305
EAN 4053479755892
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma ISO EN 1661 nahrazuje normu DIN 6923 | Existuje určitá podobnost | Jemný závit odstraněn | Byla změněna šířka přes plochy pro velikost M10 z 15 mm na 16 mm.
Datové listy(X)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M5 |
Výška (h1) | 5 mm |
Průměr příruby (dc) | 11,8 mm |
Vnější pohon (s1) | WS8 |
Normy | EN 1661 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10 |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Konstrukce | S přírubou |
DIN | 0 - nehodí se |
ISO | 0 - nehodí se |
Jiná norma | 0 - nehodí se |