Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Šestihranný šroub s přírubou EN 1661, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

EN 1661 ocel 8, pozinkovaná
MA-6HR-FLG-EN1661-8-WS13-(A2K)-M8

Obj. č. 0379208

EAN 4053479755793

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šestihranný šroub s přírubou EN 1661, ocel 8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

Obj. č. 0379208

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Upozornění

Norma ISO EN 1661 nahrazuje normu DIN 6923 | Existuje určitá podobnost | Jemný závit odstraněn | Byla změněna šířka přes plochy pro velikost M10 z 15 mm na 16 mm.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (D)

M8

Výška (h1)

8,0 mm

Průměr příruby (dc)

17,9 mm

Vnější pohon (s1)

WS13

Normy

EN 1661

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

8

Povrch

Pozinkovaný

Vyhovuje RoHS

Ano

Konstrukce

S přírubou

DIN

0 - nehodí se

ISO

0 - nehodí se

Jiná norma

0 - nehodí se

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace