Šestihranný šroub s přírubou
EN 1661 poz. oc 8, tlust. pas.
MA-PŘÍR-EN1661-8-WS13-(VZD)-M8
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Spojovací prvky s pozinkovanou pasivní vrstvou bez obsahu chromu (VI) (VZD) představují alternativu budoucnosti pro povrchy s obsahem chromu (VI). Potah sestává ze zinkové vrstvy pasivované na bázi chromu (III).
Přehled výhod:
- Alternativa k A2C nebo A3C bez obsahu chromu (VI)
- Tepelná kapacita až 120°C
- Rovnoměrné rozložení povrchové vrstvy
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (D) | M8 |
Výška (h1) | 8 mm |
Průměr příruby (dc) | 17.9 mm |
Vnější pohon (s1) | WS13 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8 |
Povrch | Pozinkováno, tlustovrstvá pasivace |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Datové listy(X)